Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84875K4 E-Lichtbauelement 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0431101
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84875K4
EAN/GTIN:
     4044017258210
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Lichtbauelement 84875K4. Freistrahlendes Licht. LED, 51 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6043 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiß. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Höhe der Leuchte über Flur 4000 mm. Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück 71 136 oder mit dem Aufschraubsockel 70819 zum Aufschrauben auf ein Fundament.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.742,69*
€ 1.925,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.768,60*
€ 1.952,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.818,87*
€ 1.994,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.954,42*
€ 2.140,13*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,13*
€ 2.546,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,54*
€ 2.517,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.033,45*
€ 2.419,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,96*
€ 2.364,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,42*
€ 2.325,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.