Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9000S SYSTEM 9000 Funk-Rauch- melder m.Hitzemelder 35690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436096
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35690
EAN/GTIN:
     4015162356908
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Funk-Rauch- und Hitzemelder für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über eine Steckbrücke einstellbar. Auslösung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Sabotageüberwachung (bei Demontage) und Alarmspeicherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses. Entspricht EN 14604, EN 54-7, EN 54-5/A1. Belegt eine Adresse im System 9000. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert). Abmessungen: D 126 x 50mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,08*
€ 93,94*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 74,45*
€ 94,39*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 74,74*
€ 94,76*
€ 3,50*
ab € 81,07*
€ 102,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,02*
€ 107,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.