Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0436304 Herst.-Nr.: 0801624 EAN/GTIN: 4046356674270 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 16 mm ... 17 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,519* | € 3,359* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,48* | € 3,36* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,58* | € 3,43* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 3,51* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|