Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH602NWH Volta Hybrid Hohlwand 24PLe 2Mpl Steckdose Trennschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0438273
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH602NWH
EAN/GTIN:
     3250611004516
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür.Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400V / 50 Hz, Schutzart IP30. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,92*
€ 204,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,79*
€ 204,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,25*
€ 208,71*
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 214,10*
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 220,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,42*
Zubehör
Hager
VZ115N
ab € 30,55*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,59*
Zubehör
Hager
VZ315FF
ab € 12,46*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,21*
Zubehör
Hager
VZ36NAV
ab € 31,44*
Zubehör
Hager
VZ505N
ab € 88,68*
Zubehör
Hager
VZ60MME
ab € 62,37*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,43*
Zubehör
Hager
VZ00HD
ab € 15,71*
Zubehör
Hager
VZ12NUH
ab € 36,78*
Zubehör
Hager
VZ24NUH
ab € 34,31*
Zubehör
Hager
VZ36NRK
ab € 46,42*
Zubehör
Hager
VZ36NUH
ab € 46,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.