| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0439273 Herst.-Nr.: 622093 EAN/GTIN: 4007235220933 |
| |
|
| | |
| Albert-LED-Pollerleuchte 622093 aus Aluminiumguß mit rundem ESG-Ring, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 18 Watt. 1020 lm, 3000 grad . Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: anthrazit Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 300 x H 900 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert led, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,71* | € 546,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 475,42* | € 547,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,60* | € 551,69* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 570,88* | € 570,88* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 511,17* | € 584,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|