| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0440377 Herst.-Nr.: 662078 EAN/GTIN: 4007235620788 |
| |
|
| | |
| Albert-Pollerleuchte 662078 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 10 W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 765 x 150 x 220 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 238,41* | € 282,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,96* | € 289,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 291,88* | € 291,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,42* | € 292,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 263,46* | € 309,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|