Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT FiloSeal+ HD 110mm wiederöffenbares Dichtungssystem Bohrl.max.D110mm 80204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0442126
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     80204
EAN/GTIN:
     4022589034791
Sicherheitsdatenblatt
Anwendung • Universelles Abdichtungssystem besonders für schwere Kabel und Rohre in Bohrungen, Mauerdurchführungen, Leerrohren o.ä. geeignet Eigenschaften • Gas- und Wasserdicht bis 2,0 bar • Auszugsicher bis 1000 N • Geeignet für alle Kabeldurchführungen • Geeignet für schwere Kabel und Rohre • Erzeugt eine flexible und stoßabsorbierende Abdichtung • Hexagonale Kunststoffformteile zum Stützen und Fixieren der Kabel/Rohre • Resistent gegen viele Chemikalien (z.B. Benzin, Methan, Ethanol) • Frei von Lösungsmitteln Vorteile • Einfache Anwendung • Kein Spezialwerkzeug erforderlich • Wiederöffenbar • Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen Lieferumfang • Dichtmasse Typ MD + in Kartusche • Hexagonale Kunststoffformteile • Schmirgelleinen • Reinigungstuch • Glättschwamm • Schutzhandschuhe • Holzspatel • Montageanweisung FiloSeal+HD 110mm wiederöffenbares Dichtungssystem geeignet für Mehrfachbelegung Kabeldurchmesser : max. 80 mm Bohrlochdurchmesser: max. 110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,07*
€ 108,36*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 89,96*
€ 113,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,18*
€ 134,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,08*
€ 144,73*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.