Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wiederöffenbares Dichtungssystem Ka beld: max.80mm, Bohrlochd FILOSEAL+HD110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1794282
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     80204
EAN/GTIN:
     8717438952864
Anwendung • Universelles Abdichtungssystem besonders für schwere Kabel und Rohre in Bohrungen, Mauerdurchführungen, Leerrohren o.ä. geeignet Eigenschaften • Gas- und Wasserdicht bis 2,0 bar • Auszugsicher bis 1000 N • Geeignet für alle Kabeldurchführungen • Geeignet für schwere Kabel und Rohre • Erzeugt eine flexible und stoßabsorbierende Abdichtung • Hexagonale Kunststoffformteile zum Stützen und Fixieren der Kabel/Rohre • Resistent gegen viele Chemikalien (z.B. Benzin, Methan, Ethanol) • Frei von Lösungsmitteln Vorteile • Einfache Anwendung • Kein Spezialwerkzeug erforderlich • Wiederöffenbar • Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen Lieferumfang • Dichtmasse Typ MD + in Kartusche • Hexagonale Kunststoffformteile • Schmirgelleinen • Reinigungstuch • Glättschwamm • Schutzhandschuhe • Holzspatel • Montageanweisung FiloSeal+HD 110mm wiederöffenbares Dichtungssystem geeignet für Mehrfachbelegung Kabeldurchmesser: max. 80 mm Bohrlochdurchmesser: max. 110 mm Kabeldurchmesser: 0...80 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
FILOform GmbH früher GT GmbH
Produkt Typ:
FILOSEAL+HD110MM
Ident Code:
80204
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,07*
€ 108,36*
Lager 6808
13
€ 4,99*
ab € 89,96*
€ 113,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,18*
€ 134,31*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,08*
€ 144,73*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.