Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico PP 45 AE Außenabdeckung Edelstahl gebürstet 0093.0177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0447333
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0093.0177
EAN/GTIN:
     4012799931775
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außenabdeckung aus Edelstahl (V4A) gebürstet. Mit integrierter Kondensatabtropfkante. Die integrierten Luftleitelemente halten die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Die strömungsoptimierte Haube ist zusätzlich mit einer Schalldämmeinlage ausgestattet. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AE, Einbauort: Außenwand, Material Gehäuse: Edelstahl, gebürstet, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,98 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,11 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 252,2 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,89*
€ 136,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,63*
€ 137,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,32*
€ 139,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,36*
€ 146,78*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,50*
€ 152,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1526
ab € 28,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1501
ab € 90,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0241
ab € 392,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0240
ab € 354,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0242
ab € 461,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.