Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Installationsrelais
>
Artikel
Finder 34.51.7.005.5010 Relais 6A 5VDC hartvergoldet sen. schmal Steck/Print.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0449817
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
345170055010
EAN/GTIN:
8012823217048
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Relais Industrie
Weitere Suchbegriffe:
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
industrierelais finder
,
industrierelais
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 6,38*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 6,43*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 5,8635*
€ 6,5935*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,102*
€ 6,842*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 6,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 127,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V AC/DC
Finder
93607024
ab € 4,55*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V DC
Finder
93667024
ab € 5,28*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V DC
Finder
93677024
ab € 4,70*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24 V DC
Finder
93657024
ab € 4,64*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93617024
ab € 4,11*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6 bis 24 V DC
Finder
93627024
ab € 4,35*
Zubehör
Fassung, Farbe blau, mit Printanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen