| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0450231 Herst.-Nr.: 662065 EAN/GTIN: 4007235620658 |
| |
|
| | |
| Albert-Pollerleuchte Nr.: 662065 aus Aluminiumguss mit klarem Sicherheitsglas und satiniertem Acrylglasrahmenbestückt mit 1 x LED 3,2 Watt - 285 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010 Farbe: schwarz Abmessung: 80 mm x 700 mm x 80 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 252,63* | € 252,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,77* | € 265,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 222,42* | € 265,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,23* | € 267,87* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 227,53* | € 271,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|