Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0450279 Herst.-Nr.: LC1D32EHE EAN/GTIN: 3606480987762 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 48-130 V AC/DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,438 kg. Kategorie AC-1, AC-3. Spule- AC/DC, elektronisch, Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,50* | € 113,69* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 106,12* | € 118,33* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,11* | € 118,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,14* | € 123,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,36* | € 124,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|