Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESB 16 E5 Steckrohrbogen 90° M16 Edelstahl 1.4571 Innenr.47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0450616
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IESB 16 E5
EAN/GTIN:
     4046933002939
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckrohrbogen 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von gesteckten 90° Eckverbindungen von Steck- und Muffenrohren, durch sehr schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. für Steckrohr : IESR ... E3, ... E5 für Muffenrohr-fm : FM-MR ... E3, ... E5 Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 16 mm Innen-Ø Di : 13,5 mm Materialstärke t : 0,9 mm Innenradius Ri : 40 mm Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : blank Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckbogen 90°, rohrbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 26,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,83*
€ 37,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,99*
€ 37,97*
€ 5,95*
ab € 34,35*
€ 44,78*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.