Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CSALP 60.1041.15 WEISS EBstrahler CSA 60 LED 10W 4000K 1000LM 15° D134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460712
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     612600
EAN/GTIN:
     4043544290663
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848119 Systemleistung: 14.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1510 lm Systemeffizienz: 107.85 lm/W Moduleffizienz: 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.7/16.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 15° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 100 mm Ausschnittsmaß: 125 mm Außendurchmesser: 134 mm Höhe Leuchte: 90 mm Gewicht: 0.941 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,63*
€ 119,33*
€ 5,95*
ab € 94,72*
€ 119,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,75*
€ 120,75*
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 124,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,09*
€ 125,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
642466
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.