| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0463201 Herst.-Nr.: 2170931/500 EAN/GTIN: 4044776778417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.6A, S/FTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau,Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial, Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s,Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, netzwerkkabel grün sftp, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |