Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Winkel Signalsäule
>
Artikel
EATON SL4-PIB-800 Basismodul 800mm Alurohr m.Fuß 177313
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0463587
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
177313
EAN/GTIN:
4015081717668
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß, inklusive Deckel, Rohrlänge: 800 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Winkel Signalsäule
,
19 zoll sockel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,34*
€ 101,28*
Lager 4147
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,06*
€ 102,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,96*
€ 106,94*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,24*
€ 111,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 111,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
171334 - SL4-L-W
Eaton
171334
ab € 16,43*
Ähnlich
171335 - SL4-L-Y
Eaton
171335
ab € 16,56*
Ähnlich
171370 - SL4-FL230-W
Eaton
171370
ab € 70,90*
Ähnlich
Blitzlicht-LED grün, 230V SL4-FL230-G
Eaton
171368
ab € 70,29*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder, 120 V
Eaton
171380 SL4-AP120
ab € 47,72*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Blitz-Licht Blau, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm
Eaton
171337 SL4-BL24-B
ab € 38,38*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Blitz-Licht Gelb, 230 V ac, 40mm x 62mm
Eaton
171353 SL4-BL230-Y
ab € 47,91*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Blitz-Licht Grün, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm
Eaton
171338 SL4-BL24-G
ab € 39,03*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Blitz-Licht Orange, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm
Eaton
171342 SL4-BL24-A
ab € 39,61*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Dauer-Licht Grün, 230 V ac, 40mm x 62mm
Eaton
171326 SL4-L230-G
ab € 39,28*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Dauer-Licht Orange, 230 V ac, 40mm x 62mm
Eaton
171330 SL4-L230-A
ab € 40,49*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Stroboskop-Licht Gelb, 230 V ac, 40mm x 62mm
Eaton
171371 SL4-FL230-Y
ab € 70,29*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Stroboskop-Licht Rot, 230 V ac, 40mm x 62mm
Eaton
171369 SL4-FL230-R
ab € 68,28*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Stroboskop-Licht Rot, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm
Eaton
171357 SL4-FL24-R
ab € 68,27*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Stroboskop-Licht Weiß, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm
Eaton
171358 SL4-FL24-W
ab € 70,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen