Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6983004 Steckdosenkombination RAL7035 1 CEE-Anbaudose 5x16A Typ 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0465664
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6983004
EAN/GTIN:
     4015609155712
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 294,80*
€ 347,53*
Frei Haus
ab € 296,74*
€ 349,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,84*
€ 351,39*
Frei Haus
ab € 300,88*
€ 352,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,60*
€ 372,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.