Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 210791 Stecker 32 5 400 6H IP44 Bf QC Mu-Gri Kpl Matt Schw. Tr Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0471183
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210791
EAN/GTIN:
     4024941145732
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
cee stecker
Stecker QUICK-CONNECT 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 179 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 88 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,98*
€ 75,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,33*
€ 78,50*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 82,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,59*
€ 102,30*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310517
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.