Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS BTNM 101.40.55 weiss Aufbaudownlight BTNM 101.40.55 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0471645
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     652455
EAN/GTIN:
     4043544611734
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar, einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte, 3-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 15.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1280 lm Systemeffizienz: 85.33 lm/W Moduleffizienz: 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 55° Schutzklasse: I Schutzart: IP54 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 90 mm Höhe: 100 mm Gewicht: 0.537 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 42,38*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 42,43*
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 48,68*
€ 3,90*
ab € 37,36*
€ 49,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,41*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.