Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 101.40.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 101.40.55
LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 101.40.55
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10350590
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652455
EAN/GTIN:
     4043544611734
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 101.40.55

Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar, einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte, 3-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 42,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 42,43*
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 48,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,36*
€ 49,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,41*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.