Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 84082K3 E-Lichtbauelement 3000K 66W incl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0472839
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84082K3
EAN/GTIN:
     4044017282970
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Lichtbauelement 84082K3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit durchgehendem Erdstück, Länge ca. 1000 mm. Abmessungen: Ø 300 x 6000 mm.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.427,77*
€ 3.664,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.453,61*
€ 3.717,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.832,15*
€ 4.072,47*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.072,47*
€ 4.846,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.039,59*
€ 4.807,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.903,50*
€ 4.645,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.839,09*
€ 4.568,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.832,15*
€ 4.560,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.