| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0475718 Herst.-Nr.: 9400014 EAN/GTIN: 4026911107238 |
|
|
| | |
| Der SOLAMAGIC D3 ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weißt der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D3 überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Dieses Basisgerät kann mit einem Raumthermostat betrieben sowie mit einem Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul (separat erhältlich) erweitert werden. Maße: 750 x 200 x 92 mm, Schutzart: IP 44, Leistung: 2000 W, Farben: nano-anthrazit, titan, weiß, Montage: Wand und Decke, Spannung: 230 V, Steckerleitung: 0.5 m mit Schuko-Stecker, CE konform, TÜV Nord. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 505,81* | € 590,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 520,63* | € 609,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 532,90* | € 620,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,70* | € 633,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|