Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D3-2000-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D3-2000-W
Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D3-2000-W
Artikel-Nr.:
     6012-38058969
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400014
EAN/GTIN:
     4026911107238

Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D3-2000-W

Der SOLAMAGIC D3 ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weißt der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D3 überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,87*
€ 587,16*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 519,14*
€ 605,34*
Frei Haus
ab € 533,87*
€ 616,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 542,81*
€ 629,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,25*
€ 742,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400016
ab € 507,16*
Ähnlich
Etherma
9400015
ab € 505,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.