Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0546002 Herst.-Nr.: 72990401 EAN/GTIN: 4013902934553 |
| |
|
| | |
| Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 8 Öffnungen für Steckdosen: 2x Bohrung für SCHUKO(R)-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (seitlich) Abmessungen: 200 x 200 x 122mm Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 43,95* | € 59,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,14* | € 61,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,85* | € 62,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,13* | € 62,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,64* | € 64,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|