Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,75 1032129/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0546773
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032129/100
EAN/GTIN:
     4044777239801
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 6x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, TPE, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 6,705*
€ 7,285*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,70704*
€ 7,67704*
100
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 8,69*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,67704*
€ 9,13568
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,65704*
€ 9,11188
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,52704*
€ 8,95718
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,42704*
€ 8,83818
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,28704*
€ 8,67158
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,70704*
€ 7,98138
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.