Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 12-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032129


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 12-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032129
TPE Datenkabel, 12-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032129
Artikel-Nr.:
     4502-33P663
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032129
EAN/GTIN:
     4044777239801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1032129, LAPP Features * Gute chemische Beständigkeit gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Esterbasis * Ozon-, UV- und witterungsbeständig * Halogenfrei * Geringe Korrosivität/Säuregehalt der Verbrennungsgase * Geringe Rauchdichte Anwendungen * Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen * Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für Produktions- und Verarbeitungsanlagen für Milch- und Fleischprodukte * Für Datenverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, sicherheitsrelevante Systeme und als Elektronikkabel * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
12.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 6,6852*
€ 6,9352*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,66704*
€ 7,08704*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 8,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 808,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.