Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0547028 Herst.-Nr.: METSEPM8240 EAN/GTIN: 3606480701931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das PowerLogic PM8240 ist ein Netzanalysator für den Fronteinbau 96 x 96 mm in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit integriertem Display und AC/DC Steuerspannung. Es wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer energiekritischen Anlagen zu gewährleisten. Es schafft Energietransparenz und liefert verwertbare Daten zu komplexen Netzqualitätsbedingungen. Mit der modularen, flexiblen und leistungsstarken ION-Technologie lassen sich für jedes Messgerät individuelle Anwendungen erstellen. Es verfügt über eine hohe Genauigkeit, mehrere Kommunikationsanschlüsse, eine webbasierte Benutzeroberfläche und ein grafisches Farbdisplay. Dieser Netzanalysator verfügt außerdem über eine integrierte Netzqualitätsanalyse sowie eine patentierte Störungsrichtungserkennung. Zertifiziert durch unabhängige Labors für die Genauigkeit der Klasse 0,2S bei Wirkenergie (IEC62052-11, IEC62053-24, IEC62053-22). Zertifiziert auch für Netzqualität (IEC62586-2, IEC61000-4-30 Klasse S). Zu den Cybersicherheitsfunktionen gehören sichere Protokolle (HTTPs, sFTP, Secure ION), Protokollierung von Sicherheitsereignissen, Syslog-Protokoll. Möglichkeit zur Aktivierung/Deaktivierung von Kommunikationsanschlüssen und Unterstützung von 50 konfigurierbaren Benutzerkonten zur Verwaltung des Zugangs. Mit 512 MB Speicher für bis zu 50 Datenprotokolle (800 Kanäle), mehr als 50 benutzerdefinierbare Alarme, Kurvenformaufzeichnungen mit bis zu 256 Abtastwerten/Zyklus, 1/2-Zyklus-Effektivwert (RMS) Protokollierung. Der Speicher kann auch für benutzerdefinierte Webseiten, Min/Max Protokolle, Energietrends und Betriebsstunden verwendet werden. Zeitstempel für Ereignisse mit einer Genauigkeit von +/-1ms unter Verwendung der Zeitsynchronisation. Zeitsynchronisationsverfahren, die PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) und Netzwerk Zeiteinstellungsfunktion umfassen. 3 digitale Eingänge und ein digitaler Ausgang, sowie die Möglichkeit, bis zu 4 Optionsmodule hinzuzufügen. Die Eingang/Ausgang Option |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.620,86* | € 1.720,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.624,93* | € 1.721,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.620,27* | € 1.721,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.627,60* | € 1.731,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.617,35* | € 1.768,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|