Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 26.675.40.2/DALI Anbauleuchte PL 26 LED 130W 840 6930lm DALI silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0549578
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     640133
EAN/GTIN:
     4043544439673
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Adapter Bewegungsmelder
Halter Bewegungsmelder
Repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 73% / indirekt 27%, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, einfache Schraubmontage über Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 94.3 W Leuchten-Lichtstrom: 8520 lm Systemeffizienz: 90.34 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.9/17.8 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 675 mm Höhe: 185 mm Gewicht: 10.400 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 653,28*
€ 752,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 658,68*
€ 753,14*
Frei Haus
ab € 661,95*
€ 759,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 715,40*
€ 815,80*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,14*
€ 896,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,16*
€ 862,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.