| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0554047 Herst.-Nr.: 1560731241 EAN/GTIN: 4044538057361 |
| |
|
| | |
| Die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab. Ein angenehmes Grundlicht zur Decke hin, hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist. Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 1195x195x20 mm Y-Seilabhängung (2 m): inklusive Lichtverteilung: 30% nach oben, 70% nach unten Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: nicht dimmbar Baldachin inklusive: zum Unterbringen des LED Betriebsgerätes |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, nobile led panel, smart home hängeleuchte, hängeleuchten led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,45* | € 139,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 112,49* | € 139,37* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 155,93* | € 155,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,36* | € 160,73* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 130,98* | € 160,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|