Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF17 für BAP, UGR<19, Up/Down, IP40, Länge 120cm, nicht dimmbar, 40W 3000K 2500+1100lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF17 für BAP, UGR<19, Up/Down, IP40, Länge 120cm, nicht dimmbar, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF17 für BAP, UGR<19, Up/Down, IP40, Länge 120cm, nicht dimmbar, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF17 für BAP, UGR<19, Up/Down, IP40, Länge 120cm, nicht dimmbar, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
Artikel-Nr.:
     911-NO-1560731241
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560731241
EAN/GTIN:
     4044538057361
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF17 für BAP, UGR<19, Up/Down, IP40, Länge 120cm, nicht dimmbar, 40W 3000K 2500+1100lm 120°

  • Lichtstrom: down: 2500lm / up: 1100 lm
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1067450
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 3
  • Nennstrom: 1050 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polycarbonat
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 120∕ 20∕ 1,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 4,75 kg
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampenleistung: 40 W
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: NO-1560731241
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Seilabhängung incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,45*
€ 139,31*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,49*
€ 139,37*
€ 8,50*
ab € 155,93*
€ 155,93*
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 160,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 130,98*
€ 160,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.