Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS LTS CSARL 71.2040.25 SILBER CSA EBstrahler LED 21W 840 2460LM 25° D175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0556155
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     649680
EAN/GTIN:
     4043544575876
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante), Lichtkopf 355° drehbar und 60° herausschwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (Fangseil, automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 857618 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2460 lm Systemeffizienz: 117.14 lm/W Moduleffizienz: 153 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.1/18.1 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 140 mm Ausschnittsmaß: 158 mm Außendurchmesser: 175 mm Durchmesser Lichtkopf: 114 mm Höhe Leuchte: 145 mm Gewicht: 2.637 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 199,23*
€ 5,95*
ab € 163,66*
€ 199,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,77*
€ 204,84*
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 207,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,30*
€ 209,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
645504
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.