Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
BEGA BEGA 84169 Pollerleuchtenrohr, D:19
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0558833
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
84169
EAN/GTIN:
4044017285612
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Pollerleuchtenrohr 84169 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit Schutzkontaktsteckdose D 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Pollerleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
bega pollerleuchte led
,
led außensockelleuchte
,
bega pfeilerleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,31*
€ 613,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen