Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3KC6430-2TA20-0TA3 Netzumschalter A Grundgerät mit Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0561253
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC64302TA200TA3
EAN/GTIN:
     4001869527444
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 100 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 80 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1.Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten).
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 688,77*
€ 782,83*
Frei Haus
ab € 700,60*
€ 785,80*
Frei Haus
ab € 744,32*
€ 827,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 872,27*
€ 971,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 937,04*
€ 1.038,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,65*
€ 1.156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,07*
€ 1.143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,28*
€ 1.103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,08*
€ 1.075,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 387,53*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 21,17*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 42,60*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 42,45*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,05*
Zubehör
Siemens
3KC97211
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.