Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP62TW2 Schrank, univers, IP54, SK I, 950x550x205mm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0561605
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP62TW2
EAN/GTIN:
     3250612667796
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Schrank, univers, IP54/I, 950x550x205mm, leer.Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,54*
€ 389,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,41*
€ 393,62*
Frei Haus
ab € 360,52*
€ 408,81*
Frei Haus
ab € 363,59*
€ 412,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 363,52*
€ 414,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ014W
ab € 105,73*
Zubehör
Hager
FZ110N
ab € 174,67*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,23*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,95*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,04*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,47*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,85*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,37*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,32*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,94*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.