Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED GX53
>
Artikel
Megaman MM27692 MM LED GX53 6W-520lm-GX53/828
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0562399
Hersteller:
MEGAMAN
Herst.-Nr.:
MM27692
EAN/GTIN:
4020856276929
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform
LED GX53 Leuchtmittel mit Diffusortechnik generiert diffus strahlendes Licht und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte. Benötigt wenig Platz und hat eine gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für Schränke, Regale, OberSchränke und üüüberall, wo es bei Einbau- und Unterbaulösungen auf minimalen Platzbedarf ankommt. Perfekt für Vitrinen und Ausstellungen wegen der niedrigen Temperatur und des UV-freien Lichts.
... >
Leuchtmittel
>
LED Reflektorlampen
>
LED Reflektorlampen GX 53
Weitere Suchbegriffe:
LED-Reflektorlampe
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GX53
,
Sockel GX53
,
leuchtmittel mit reflektor 3000k led
,
leuchtmittel gx53 led
,
leuchtmittel gx53
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,80*
€ 7,80*
Lager 4981
2 Tage
165
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,48*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,42*
Lager 2338
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,70*
€ 9,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megaman MM27982 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W GX53
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,34*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe, GX53/7W, 700 lm, 2800K
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,88*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe, GX53/7W, 700 lm, 4000K
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,89*
Ähnlich
Megaman MM27694 LED EEK F (A - G) GX53 Reflektor 6 W Neutralweiß (Ø x L) 75 mm x 24 mm 1 St.
MEGAMAN
MM27694
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen