Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM27692 LED EEK F (A - G) GX53 Reflektor 6W Warmweiß (Ø x L) 75mm x 24mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X025191
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27692
EAN/GTIN:
     4020856276929
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

Features:
Leistung entspricht Leistung: 6 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
67 g
Durchmesser:
75 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
520 lm
Bemessungs-Leistung:
6 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.50
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
520 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,80*
€ 7,80*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.