Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp H07V-K 1X1,5 dunkelblau Einzelader Eca 4520141
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0563161
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520141
EAN/GTIN:
4044773423600
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Einzelader H07V-K 1X1,5 DBU, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)),Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H07V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
aderleitung 1x1,5 qmm blau h07v-k 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,30431*
Lager 1454
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2628*
€ 0,3528*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,521*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3132*
€ 0,5899*
Lager 102
2 Tage
3000
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,452*
€ 0,6091*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,30431*
€ 0,36213
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,26431*
€ 0,31453
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,25431*
€ 0,30263
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,23431*
€ 0,27883
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22431*
€ 0,26693
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,18431*
€ 0,21933
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 46,84*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 BK - 30002206
Enghofer
30002206
ab € 5,88*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002205
Enghofer
30002205
ab € 5,88*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002167
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 BK - 30002190
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 RD - 30002189
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,48*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen