Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G24q
>
Sockel G24q-3
>
Artikel
Houben 527508 Fassung G24q-3 Pr. Außengewinde Loch M3,Lampensicherung 26W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0563775
Hersteller:
Arnold Houben
Herst.-Nr.:
527508
EAN/GTIN:
4019768073498
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G24-, GX24-Fassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Typ: 71013 Gewicht: 15,2g Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G24q-3/GX24q-3 Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein
... >
Installationsleuchten
>
Leuchtenzubehör
>
Fassungen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassungen
,
Leuchtmittel G24q
,
Sockel G24q
,
Leuchtmittel G24q-3
,
Sockel G24q-3
,
arnold houben fassung
,
fassung
,
fassung kunststoff
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,87*
Lager 986
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,65*
€ 5,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen