Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 18076 TRONIC 40x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0566272
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     4060892080777
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm²  350 V =  0,25 mm²  500 V Prüfspannung bis 0,25 mm²  1200 V ab 0,34 mm²  2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm²  2400 V ab 0,34 mm²  4000 V Betriebskapazität  bei 800 Hz 0,14 mm²  ca. 120 pF/m 0,25 mm²  ca. 150 pF/m Induktivität ca. 0,65 mH/km Wellenwiderstand ca. 78 Ohm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Litzenaufbau bei: 0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm 0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm 0,34 mm²  = 7x0,25 mm Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, ohne Farbwiederholung Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 Hinweise: Auch mit paarweiser Aderverseilung lieferbar, siehe HELUKABEL-PAAR-TRONIC geschirmte Analogtype: TRONIC-CY (LiY-CY) Verwendung: Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden. Also im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 4,62*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,10623*
€ 4,64623*
100
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,09*
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 14,89*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,64623*
€ 5,52901
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,55623*
€ 5,42191
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,49623*
€ 5,35051
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44623*
€ 5,29101
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,35623*
€ 5,18391
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10623*
€ 4,88641
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.