Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 40x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYY; 40x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 40x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY40X0.34
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 14mm
Herstellerserie: TRONIC
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 40x0,34mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,21*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,2833*
€ 6,4233*
2 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 9,88*
100
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 20,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,67*
€ 24,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,75*
€ 22,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,85*
€ 17,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,54*
€ 17,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,51*
€ 11,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18095
ab € 4,64*
Ähnlich
Helukabel
18020
ab € 2,87*
Ähnlich
Helukabel
18048
ab € 2,94888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.