| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0566657 Herst.-Nr.: 170603 EAN/GTIN: 4021103706039 |
| |
|
| | |
| Cimco Werkzeugkoffer mit folgender Bestückung: • VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm 4,0 x 0,8 x 100 mm 5,5 x 1,0 x 125 mm • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm PZ 2 x 100 mm • VDE-Schraubendreher Kombiprofil PZ FL 1 x 80 mm PZ FL 2 x 100 mm • VDE-TORX®-Schraubendreher T 10 x 60 mm T 15 x 75 mm T 20 x 100 mm T 25 x 100 mm Weitere Qualitätswerkzeuge • Elektronik-Seitenschneider • Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel bis ø 18 mm • Schraubenzange, 160 mm • VDE-Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm • 1000 V Kraftseitenschneider, 200 mm • Automatische Abisolierzange POWER STRIP, für Rundkabel 0,5 – 16 mm2 • Universal-Schaltschrankschlüssel • Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm • Presszange click‘n‘crimp – ELEKTROTECHNIK mit 3 auswechselbaren Pressprofileinsätzen • Jokari Kabelentmanteler Allrounder, 4 – 15 mm ø • Jokari Locator-Box für Kabelentmanteler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 573,26* | € 637,72* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 609,65* | € 677,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 618,38* | € 685,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,78* | € 689,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,39* | € 695,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|