Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix INJ 1010-T 2703008 Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0568833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703008
EAN/GTIN:
     4055626462967
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 298,86*
€ 322,64*
Frei Haus
ab € 297,69*
€ 323,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,32*
€ 330,70*
Frei Haus
ab € 312,21*
€ 337,56*
Frei Haus
ab € 312,87*
€ 348,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 230,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 20,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212488
ab € 27,99*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 476,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.