Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTRV 8 BU/RDWH 3270135 Rangierverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0569045
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270135
EAN/GTIN:
     4055626046693
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: rot, weiß
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,912*
€ 10,162*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,434*
€ 10,774*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,77729*
€ 11,18729*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,802*
€ 11,222*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,1029*
€ 11,399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,18729*
€ 13,31288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47729*
€ 12,46798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77729*
€ 10,44498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,8729* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.