Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6450102 Vollgummi Wandverteiler schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0571921
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6450102
EAN/GTIN:
     4015609727216
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler
WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (645) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzart: IP44 Größe ca.: 338 x 218 x 172mm / H-B-T Anschluss: 1 Verschlussschraube M32 unten 1 Kabelverschraubung M32 oben 1 Anschluss bis 25qmm 5P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 386,56*
€ 449,27*
Frei Haus
ab € 390,06*
€ 450,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,07*
€ 454,19*
Frei Haus
ab € 394,75*
€ 455,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,31*
€ 501,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.