Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler vollgummi, sw 6450102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteiler vollgummi, sw 6450102
Wandverteiler vollgummi, sw 6450102
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-61153539
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6450102
EAN/GTIN:
     4015609727216
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler

Wandverteiler vollgummi, sw 6450102

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (645) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 338 x 218 x 172mm / H-B-T

Anschluss:
1 Verschlussschraube M32 unten
1 Kabelverschraubung M32 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 386,42*
€ 449,49*
Frei Haus
ab € 389,68*
€ 451,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,91*
€ 454,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,12*
€ 455,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,26*
€ 501,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,15*
€ 499,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.