Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP42TN2 Schrank, univers, IP44, SK I, 650x550x205mm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0577685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP42TN2
EAN/GTIN:
     3250612667505
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Schrank, univers, IP44/I, 650x550x205mm, leer.Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,51*
€ 274,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,77*
€ 277,34*
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 287,33*
Frei Haus
ab € 248,49*
€ 289,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,88*
€ 291,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 75,40*
Zubehör
Hager
FL258Z
ab € 37,60*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,55*
Zubehör
Hager
FZ424N
ab € 16,58*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,01*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,01*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,26*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,84*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,82*
Zubehör
Hager
U84LS
ab € 100,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.