Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 226660242 Aussen-WL CUANDO,ink.11W OSRAM LED/3000K/1100Lm,IP65,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0583550
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226660242
EAN/GTIN:
     4017807388893
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Außenwandleuchte CUANDO überzeugt durch ein markantes Design und hochwertige Materialien. Die Leuchte ist aus Druckgussaluminium hergestellt und dank der Schutzart IP54 ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Durch den Lichtauslass nach oben und unten sorgt die Leuchte am Hauseingang, Balkon-oder Terassenbereich für eine angenehme und effektvolle Beleuchtung. Die Wandleuchte hat eine Breite von 23cm, eine Höhe von 7cm und eine Auslage von 14cm. Das anthrazitfarbene Design lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 51,27*
€ 60,98*
1
€ 5,00*
ab € 48,43*
€ 63,59*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 48,74*
€ 63,71*
1
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,52*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,60*
€ 68,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 65,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.