Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aussenwandleuchte 3000K anthrazit 226660242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aussenwandleuchte 3000K anthrazit 226660242
LED-Aussenwandleuchte 3000K anthrazit 226660242
Artikel-Nr.:
     6012C-98708747
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226660242
EAN/GTIN:
     4017807388893
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Aussenwandleuchte 3000K anthrazit 226660242

Up- und Downlight für Außenmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 51,27*
€ 60,98*
1
€ 5,00*
ab € 48,43*
€ 63,59*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 48,74*
€ 63,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,60*
€ 68,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 65,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.