Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84095 E-Pollerleuchtenrohr D: 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0587286
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84095
EAN/GTIN:
     4044017283953
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Pollerleuchtenrohr 84095 für BEGA Systempollerleuchten. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Eingebaute Komponenten: 2 CEE-Steckdosen 16 A · 400 V und 3 CEE-Steckdosen 16 A · 250 V und 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V und 1 FI-Schutzschalter 40 A · 30 mA und 2 Leitungsschutzschaltern C-16 A 3 pol. und 6 Leitungsschutzschaltern C-16 A 1 pol. Anschlussklemme 5 polig, Klemmbereich bis 16 qmm. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Aluminium, Farbe Grafit. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 1150 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.614,65*
€ 2.830,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.663,10*
€ 2.871,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.702,60*
€ 2.932,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.930,68*
€ 3.145,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.145,63*
€ 3.743,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.108,95*
€ 3.699,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.999,17*
€ 3.569,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,43*
€ 3.503,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.930,68*
€ 3.487,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.