Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa AIRflex-GRS-FOOD AD45 Kunststoff- schutzschlauch bl 10220904038


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0587956
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10220904038
EAN/GTIN:
     4025113301895
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-GRS-FOOD, Ringe, IP 68 / IP 69K Vollkunststoffschutzschlauch für die Lebensmittelindustrie mit integrierter Hartkunstoffwendel, außen und innen glatt Material: lebensmittelechter PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: blau Temperaturbereich: -25°C ... + 50°C ^ +70°C Zulassungen: ECOLAB / FDA CFR 21 konform Eigenschaften: lebensmittelecht / mikrobenbeständig / flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / weichmacherfrei / innen und außen glatt / leichtes Einziehen von Kabeln und außen leichtes Reinigen des Schlauches Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie / Automation / Elektroanlagen / Maschinen- und Anlagenbau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,30652*
€ 15,76652*
25
Frei Haus
ab € 13,3428*
€ 15,8728*
25
Frei Haus
ab € 13,5152*
€ 16,0152*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,0459*
€ 16,6059*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 18,1521*
€ 21,1821*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 15,76652*
€ 18,76216
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,30652*
€ 15,83476
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 394,163* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.